Moulure Keva 32mmx15mm-Fond+couvercle-2 compartiments-Longueur 2,10m-Blanc Artic
Moulure - fond + couvercle
Plastique
Découpe à l'aide d'une scie (type scie à métaux)
Couvercle séparé
Fixation (à 15mm mini du sol suivant la norme) par :
-collage
-chevilles pour fixation immédiate
-vis, clous…
La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.
Keva
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
maintien de fonction en cas d'incendie
transparent
feuille de protection
traitement antibactérien
finition du couvercle
livraison sur rouleau
Classe de protection (IP)
section transversale utile
Type de fixation
Matériau
nombre de cloisons enfichables
avec connecteur de conduit
avec agrafe pour tenue de câble
température d'utilisation
Longueur
nombre de cloisons fixes
IK
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur