Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti 9 - télérupteur relais inverseur iTLi - 2P - 1F+1O - 16A - 250VCA 50/60Hz - 60dB - Commut. 100/jour-5/minute - Impulsion 50 ms..1 s - Cde à dist. BP lum. 3mA - Circuit cde 12VCC - 24VCA 50/60Hz - Largeur 2 pas de 9 mm - NF
Ce télérupteur est un relais à impulsions. Il dispose d' 1 contact normalement ouvert et 1 contact normalement fermé. Sa tension de fonctionnement est de 24 à 250VCA et sa tension de contrôle de 24VCA ou 12VCC. L'endurance électrique peut atteindre 200000 cycles pour AC-21 ou 100000 cycles pour AC-22. La fréquence de commutation est de 5 commutations/minute ou 100 commutations/jour. La durée de l'ordre de commande doit être comprise entre 50ms et 1s. Il est principalement utilisé pour les commandes d'éclairage. La tension d'isolement nominale Ui est de 440VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. Il fonctionne entre -20 °C et 50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 70 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60669-1 et IEC/EN 60669-2-2.
Acti9 itl
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Courant de commutation
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
charge max. de lampe fluorescente
Puissance halogène
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
Commande manuelle
fréquence de tension de commande 1
type de tension de commande 2
type de tension de commande 1
tension de commande 2
Tension de commande
Largeur en nombre de modules
Profondeur d'encastrement
Fonction
Type de pose