Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur-sectionneur Vistop 100A 4P à commande frontale avec poignée noire cadenassable en position ouverte - 9 modules - double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et déclenchement brusques
Interrupteur-sectionneur Vistop 100A 4P à commande frontale directe - 9 modules
Raccordement par clé 6 pans
Poignée noire cadenassable en position ouverte : 1 à 3 cadenas Ø6mm référence 022797
Double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et déclenchement brusques
Version plastronnable - Commande frontale directe ou extérieure avec référence 022732 à commander séparément
Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...
Vistop
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
montage au sol
Finition de l'inverseur
puissance de commutation à 400 V
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
Type de construction de l'appareil
Déclencheur voltmétrique en option
Commande motorisée en option
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
Adapté à un montage intermédiaire
Adapté à un montage en distributeur
Adapté à une fixation frontale centrale
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
Couleur de l'élément d'actionnement
Courant nominal de courte durée admissible Icw
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
Finition interrupteur de maintenance/réparation
Finition interrupteur de sécurité
Finition interrupteur général
Finition de l'élément d'actionnement
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Type de raccordement du circuit principal
Commande motorisée intégrée
Verrouillable
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Indice de protection (IP), face avant
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
Tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture