Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vigilohm - localisateur automatique de défaut d'isolement avancé - 12 voies - Modbus - alimentation 110-440VCA/CC
Cet appareil fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre/informatiques au niveau de l'alimentation, conformément aux normes d'installation et de produits Cette localisation de défaut d'isolement n'est possible que lorsqu'elle est associée à la série IM400, XM300 ou XM200. Cet appareil est dédié à la surveillance de 12 départs, CA, CC et ACDC, jusqu'à 1000 V avec l'adaptateur de tension, IFL12VA1T. Il mesure la résistance d'isolement et la capacité de fuite par alimentation. La configuration s'effectue par l'avant de l'appareil, via l'écran IHM ou depuis le port de communication. Les paramètres principaux sont les seuils d'alarme, la dénomination des canaux, le type de tore (type de Vigilohm ou autres types compatibles) et le temps de filtrage. Par départ, il affiche une résistance d'isolement de 100 ohms à 250 kilohms et une capacité de fuite de 1 à 15 microfarad. L'autotest démarre automatiquement toutes les 5 heures et à la demande. Si la résistance d'isolement chute en dessous du seuil défini, une alarme est déclenchée via le relais de sortie IFL, l'IHM et le port de communication. Une fois qu'aucun défaut n'est surveillé, l'alarme est effacée et le relais d'alarme revient à la normale. L'appareil peut être alimenté par une source de 110 à 440 VCA ou de 110 à 440 VCC, le tout avec une tolérance de plus ou moins 15 %.
Vigilohm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
valeur de fonctionnement impédance 2
valeur de fonctionnement impédance 1
Finition du raccordement électrique
mémorisation possible des défaillances
affichage de la valeur d'isolation
capacité de lignes
Avec pinces amovibles
Profondeur
Hauteur
Fonction
Largeur