Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Witty Evolutive borne de charge IP55 1x22kW 3Ph 400V avec prises T2S+TE, équipé de la carte TIC Filaire et accés par clé
Nouvelle borne de recharge pour véhicule électrique de chez Hager.
La solution pour recharger en résidentiel et en petit tertiaire !
L'offre se décline en 4 niveaux de puissance :
•4 kW monophasé
•7 kW monophasé
•11 kW triphasé
•22 kW triphaséL'accès à la charge se fait :
•Sans verrouillage
•Avec verrouillage à cléInstallation :
•Sur pied
•Au murPour piloter la charge il est possible de la faire :
•Via entrée TIC (filaire ou radio avec l'émetteur TRPS120)
•Via contact de pilotage 24 VDCLes autres atouts de l'offre witty sont :
•L'offre est certifiée Z.E. READY et E.V. READY 1.4
•La carte électronique intègre une protection 6mA, permettant sur les bornes triphasées de s'affranchir d'une protection de type B.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Witty share witty start
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
exécution raccord côté installation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
avec disjoncteur de protection
avec compteur d'énergie
nombre de prises de courant domestiques
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
nombre de prises de charge type 3
nombre de prises de charge GB
nombre de coupleurs de charge GB CC
nombre de coupleurs de charge GB CA
nombre de prises de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
nombre de coupleurs de charge type 1
puissance max. par point de chargement
nombre d'interrupteurs différentiels type B
nombre d'interrupteurs différentiels type A
avec boîte de raccordement domestique
nombre de points de chargement
nombre de prises CEE
Classe de protection (IP)
IK
puissance de raccordement nominale
Matière
Avec affichage
Profondeur
Hauteur
Largeur