Bac d'encastrement Bac d'encastrement (619 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Bac PLASTELBOX 2 Travées 6 Rangées VA
BLM
Bac d'encastrement PLASTELBOX 2 Travées 6 Rangées en ABS-PC, avec Volume Attenant pour tableau de communication, dimensions utiles L 515 x H 780 x P 200 mm
Coffret de distribution encastré volta, 1 rangées 12 modules 356x348x98mm
HAGER
Le Coffret de distribution volta, avec ses 1 rangées et 12 modules, est idéal pour les installations résidentielles. Pour des installations en encastrée, ce coffret permet une intégration facile des protections modulaires Hager.
Resi9 - Porte - bac d'encastrement 1x13 modules R9H13281
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - porte pour bac d'encastrement - opaque - blanc RAL 9003 - 2 rangées de 26 pas de 9 mm - L 340mm - H 550mm - P 7mm
Resi9 - Bac d'encastrement 1x13 modules - hauteur utile 605 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - bac d'encastrement tôle - H 610mm incorporé - L 280mm incorporé - P 160mm incorporé - blanc ( RAL 9003 ) - IK09 conforme à EN 50102
Resi9 - Porte - bac d'encastrement 1x13 modules R9H13282
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - porte pour bac d'encastrement - opaque - blanc RAL 9003 - 3 rangées de 26 pas de 9 mm - L 340mm - H 680mm - P 7mm
Resi9 - Bac d'encastrement 1X13 modules - hauteur utile 477 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - bac d'encastrement tôle - H 480mm incorporé - L 280mm incorporé - P 160mm incorporé - blanc ( RAL 9003 ) - IK09 conforme à EN 50102
Coffret de distribution encastré volta, 2 rangées 24 modules 505,50x348x98mm
HAGER
Le Coffret de distribution volta, avec ses 2 rangées et 24 modules, est idéal pour les installations résidentielles. Pour des installations en encastrée, ce coffret permet une intégration facile des protections modulaires Hager.
Porte saillie acier blanc pour bac 2 travées - H740 mm
ATOLE
Porte saillie en acier pour bac 2 travées - H 740 x L 580 mm. Épaisseur de porte 20 mm, fermeture par aimants. Finition peinture grain cuir blanc RAL 9003. Compatible avec les bacs d'encastrement réf. BTT20, BTT25.
Resi9 - Bac d'encastrement 1x13 modules - hauteur utile 727 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - bac d'encastrement tôle - H 730mm incorporé - L 280mm incorporé - P 160mm incorporé - blanc ( RAL 9003 ) - IK09 conforme à EN 50102
Cadre porte gamma+ 13 pour GE013E
HAGER
Le cadre porte gamma+ 13 blanc GF013E pour bac d'encastrement GE013EN est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Il permet une finition soignée et est adapté pour des installations résidentielles ou commerciales.
Resi9 - Bac d'encastrement 1x13 modules - hauteur utile 1105 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - bac d'encastrement tôle - H 1110mm incorporé - L 280mm incorporé - P 160mm incorporé - blanc ( RAL 9003 ) - IK09 conforme à EN 50102
Resi9 - Porte - bac d'encastrement 1x13 modules R9H13283
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - porte pour bac d'encastrement - opaque - blanc RAL 9003 - 4 rangées de 26 pas de 9 mm - L 340mm - H 800mm - P 7mm
Resi9 - Porte - bac d'encastrement 1x13 modules R9H13284
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - porte pour bac d'encastrement - opaque - blanc RAL 9003 - 4 rangées de 26 pas de 9 mm - L 340mm - H 930mm - P 7mm
Resi9 - Porte - bac d'encastrement 1x13 modules R9H13286
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - porte pour bac d'encastrement - opaque - blanc RAL 9003 - 6 rangée(s) - de 36 pas de 9 mm - L 340mm - H 1180mm - P 7mm
Cadre porte, gamma+ 13 pour GE313E
HAGER
Le cadre porte gamma+ 13 blanc GF313E pour bac d'encastrement GE313EN est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Il permet une finition soignée et est adapté pour des installations résidentielles ou commerciales.
Resi9 - Bac d'encastrement 1x13 modules - hauteur utile 855 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - bac d'encastrement tôle - H 860mm incorporé - L 280mm incorporé - P 160mm incorporé - blanc ( RAL 9003 ) - IK09 conforme à EN 50102
Bac d'encastrement gamma+ profondeur 160 mm, 1T pour GD213A +GA01N/GA01xN
HAGER
Le bac d'encastrement GE013EN gamma+ Quickfix de profondeur 160 mm est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Sa technologie Quickfix permet une fixation aisée sans outil, offrant un gain de temps significatif.
Mini Trappe Design PLASTELBOX 2T 590x350
BLM
Mini Trappe Design PLASTELBOX 2T (590x350) pour bac série 752
Bac d'encastrement gamma+ profondeur 160 mm, 1T pour GD313A +GA01N/GA01xN + com.
HAGER
Le bac d'encastrement GE313EN gamma+ Quickfix de profondeur 160 mm est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Sa technologie Quickfix permet une fixation aisée sans outil, offrant un gain de temps significatif.
Cadre porte, gamma+ 13 pour GE413E
HAGER
Le cadre porte gamma+ 13 blanc GF413E pour bac d'encastrement GE413EN est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Il permet une finition soignée et est adapté pour des installations résidentielles ou commerciales.
Resi9 - Coffret d'habillage 1x13 modules - hauteur totale 670 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret d'habillage - H 670mm externe - L 340mm externe - P 140mm externe - blanc ( RAL 9003 ) - IK07 conforme à EN 50102
Coffret modulaire encastré 2 rangées 24+4 modules porte isolante galbée blanche
LEGRAND
Coffret modulaire encastré 2 rangées 24+4 modules avec porte isolante galbée blanche Classe II IP30 IK07 avec bornier terre - pour murs en maçonnerie, brique ou cloisons sèches - conforme à la réglementaion sur les ERP et IGH