Trappe design PLASTELBOX 2 Travées

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Modèle type porte de protection

Trappe design PLASTELBOX 2 Travées

 
 

Détails du produit

La trappe de visite PLASTELBOX offre une finition uniforme grâce à la liaison entre le bac et la trappe. Equipée d'un verrou sécurisé. Démontage avec un tournevis plat.

Plastelbox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Plastelbox

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte à hublot

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

Matériau

acier

finition CEM

Non

Profondeur

58 mm

Hauteur

840 mm

Modèle type

porte de protection

Largeur

590 mm

Couleur

blanc

finition de la surface

laqué / peint

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.