Fusible moyenne tension Fusible moyenne tension (530 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Soléfuse 6,3 A avec percuteur 24 kV
SCHNEIDER ELECTRIC
Soléfuse - fusible 6,3 A avec percuteur 24 kV - limiteur de courant, limiteur thermique - longueur : 520mm - diamètre : 55m - pour transformateur de puissance, condensateur, transformateur de tension
Soléfuse 16 A avec percuteur 24 kV
SCHNEIDER ELECTRIC
Soléfuse - fusible 16 A avec percuteur 24 kV - limiteur de courant, limiteur thermique - longueur : 520mm - diamètre : 55m - pour transformateur de puissance, condensateur, transformateur de tension
Soléfuse 31,5 A avec percuteur 24 kV
SCHNEIDER ELECTRIC
Soléfuse - fusible 31,5 A avec percuteur 24 kV - limiteur de courant, limiteur thermique - longueur : 520mm - diamètre : 55m - pour transformateur de puissance, condensateur, transformateur de tension
Soléfuse 63 A avec percuteur 24 kV
SCHNEIDER ELECTRIC
Soléfuse - fusible 63 A avec percuteur 24 kV - limiteur de courant, limiteur thermique - longueur : 520mm - diamètre : 55m - pour transformateur de puissance, condensateur, transformateur de tension
Fusible Back-up HT DIN VDE T4 24kVAC 80A d65mm, L442mm Percuteur Standard 80N
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor VDE T4 24kVAC CEI 80A d65mm, L442mm Avec Percuteur Standard 80N
Fusible Back-up HT DIN VDE T4 24kVAC 100A d78mm, L442mm Percuteur Standard 80N
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor VDE T4 24kVAC CEI 100A d78mm, L442mm Avec Percuteur Standard 80N
Fusible Back-up HT DIN VDE T4 24kVAC 125A d88mm, L442mm Percuteur Standard 80N
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor VDE T4 24kVAC CEI 125A d88mm, L442mm Avec Percuteur Standard 80N
Fus - CEI - Cylindrique - 36x250 mm - 5,5KVAC - 32A - Percu - STL
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 36 x 250 mm - Tension Nominale : 5500 VAC - Courant Nominal : 32 A - Percuteur - Eclairage public
Fusible Back-up HT DIN VDE T4 24kVAC 40A d56mm, L442mm Percuteur Standard 80N
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor VDE T4 24kVAC CEI 40A d56mm, L442mm Avec Percuteur Standard 80N
Fusible Back-up HT DIN VDE T4 24kVAC 63A d56mm, L442mm Percuteur Standard 80N
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor VDE T4 24kVAC CEI 63A d56mm, L442mm Avec Percuteur Standard 80N
Fus - CEI - Cylindrique - 36x190 mm - 3,2KVAC - 12A - STL
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 36 x 190 mm - Tension Nominale : 3200 VAC - Courant Nominal : 12 A - Eclairage public
Fus - CEI - Cylindrique - 36x250 mm - 5,5KVAC - 25A - Percu - STL
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 36 x 250 mm - Tension Nominale : 5500 VAC - Courant Nominal : 25 A - Percuteur - Eclairage public
Fusible Back-up HT DIN VDE T4 24kVAC 50A d56mm, L442mm Percuteur Standard 80N
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor VDE T4 24kVAC CEI 50A d56mm, L442mm Avec Percuteur Standard 80N
FUSARC CF INT / EXT 24 KV 80 A
SCHNEIDER ELECTRIC
Fursac CF - fusible - intérieur, extérieur - 24 KV - 80A - limiteur de courant, limiteur thermique - longueur : 442mm - diamètre : 76m - pour moteur, transformateur de puissance, condensateur, transformateur de tension
FUSARC CF INT / EXT 24 KV 100 A
SCHNEIDER ELECTRIC
Fusarc - fusible - CF intérieur - 24V - 100A - limiteur de courant, limiteur thermique - longueur : 442mm, diamètre : 86mm