Fusible Back-up HT DIN VDE T4 24kVAC 100A d78mm, L442mm Percuteur Standard 80N

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de coupure 63 kA
  • Tension 24 kV
  • Calibre 100 A
ICON

Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor VDE T4 24kVAC CEI 100A d78mm, L442mm Avec Percuteur Standard 80N

 
 

Détails du produit


Les fusibles DIN HTA Mersen sont utilisés depuis des décennies pour une protection fiable des appareils, des installations et des systèmes sous haute tension.
Les fusibles Limitor®-P sont des fusibles associés conformes à la norme CEI 60282-1 et sont dédiés à la protection des transformateurs contre les effets des courants de court-circuit.
Afin de garantir un haut niveau de qualité, Mersen utilise les meilleurs matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules en cuivre avec un revêtement argent et les corps en céramique.

Fusibles back-up limitor®- p, sans puissance dissipée contrôlée

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fusible à moyenne/haute tension

standard

IEC

catégorie de performance selon IEC 60282-1

back-up

avec percuteur

Oui

puissance de coupure

63 kA

Type câblage

air

Longueur

508 mm

Diamètre raccord

78 mm

Tension

24 kV

Calibre

100 A

Type de tension

AC

application

protection pour transformateur primaire

Info produit

Gamme

Fusibles back-up limitor®- p, sans puissance dissipée contrôlée

Multiple de vente

1

Code Douane

85351000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.