Déstockage Déstockage (2557 produits)


Filtres

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Ledvance 090484 $0725 $P LED CLASSIC OSRAM BASE x5 CLA60 Dépolie E27 8,5 W 827 806lm - Lot de 5
LEDVANCE
Lot de 5 LED SMD OSRAM - BASE - CLASSIC CLA60x5 - E27 - 8,5W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 10000h - Classe F - Garantie 2 ans
Black + Decker PEM BXJB1200E $0625 $P Blender en verre 1200 W - 1,5 l - BXJB1200E
BLACK + DECKER PEM
Blender en verre 1200 W - 1,5 l - BXJB1200E Vitesse variable pour obtenir une texture idéale Acier inoxydable anti trace Doseur en verre de 1,50 litres 6 lames en acier inoxydable de haute résistance
Roblin 6209275 $0325 $P COMETE 1000 INOX
ROBLIN GROUPE FRANKE
Hotte de plafond COMETE 1000 mm inox - COMETE 1000 INOX - fabrication française - classe énergétique A - débit int 754m3/h / max 606m3/h - niveau sonore mini 49 dB(A)/ maxi 65dB(A)/ int 70dB(A) - commande électronique- télécommande inclu
Batterie stationnaire étanche au plomb NP 7Ah 12V - bac standard
YUASA
Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NP 7Ah -12V dimensions = l 151 x l 65 x h 97,5 duree de vie = 5 ans
Legrand 077886 Joint de correction de surface pour plaque 2 postes Soliroc
LEGRAND
Joint de correction de surface en mousse pour plaque 2 postes Soliroc pour rattraper une irrégularité du mur
Atlantic 873193 $0224 $P ASYG 14 KETAS.UI - unité intérieure mural Takao Line Graphic Silver 4200W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
ASYG 14 KETAS.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao Line Graphic Silver 4200W - unité monosplit - dc inverter - mode silence - design moderne
Black + Decker PEM BXAF6500E Friteuse sans huile BXAF6500E Capacité 6.5L Puissance 1600W
BLACK + DECKER PEM
1 600W / 6,5 l jusqu'à 1300g de frites (4 à 6 personnes) Ecran tactile numérique 8 programmes prédéfinis Guide intégré temp de 80° à 200° Minuterie 60 mn Cuve et panier amovibles Poignée et parois froides Pieds antidérapants
Siemens HVAC VBI61.20-4 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN20 kvs 4
SIEMENS HVAC
Raccords à filetage intérieur Rp.. selon ISO 7-1. À utiliser dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation comme commande. Pour les circuits fermés.
Stäubli 320016P0010UR $1124 $P Connecteur Femelle 4-6mm² PV-KBT4/6II-UR
STAUBLI
Connecteur MC4 Femelle (douille-isolant) pour câble de section 4-6mm² avec un D= extérieur de 5,9 à 8,8mm(Tension 1000V IEC - Intensité 39/45A)
Stäubli 320017P0010UR $1124 $P Connecteur Mâle 4-6mm² PV-KST4/6II-UR
STAUBLI
Connecteur MC4 Mâle (broche-isolant) pour câble de section 4-6mm² avec un D= extérieur de 5,9 à 8,8mm (Tension 1000V IEC - Intensité 39/45A)
Honeywell DT8016MF5 $0825 $P Détecteur double technologie miroir 16 x 22m Electronique enfichable
HONEYWELL COMMERCIAL SECURITY
Détecteur double technologie miroir 16 x 22m Electronique enfichable Résistances fin de ligne intégrées Compensation de température à double pente
MADEnR 21100311Q $0924 $P Coffret AC Mono micro ond Enphase 3kW (C20) 1QR inclus C2/C20
MADENR
Coffret AC mono 3kW pour micro ond Enphase avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 30mA type A (ou G), parafoudre monophasé TT avec protection C20, 1 Qrelay inclus et disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 1X8 modules conforme UTE C15-712-1
MADEnR 21100621Q $0924 $P Coffret AC Mono micro ond Enphase 6kW (2xC20) 2QR inclus C2/C20
MADENR
Coffret AC mono 6kW pour micro ond Enphase avec disjoncteur 2xC20 et différentiel 40A 30mA type A (ou G), parafoudre monophasé TT avec protection C20, 2 Qrelay inclus disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 1X8 modules conforme UTE C15-712-1
MADEnR 21200311 $0924 $P Coffret AC Mono micro onduleur autre Enphase 3kW (C20) Prise
MADENR
Coffret AC mono 3kW pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 30mA type A (ou G), parafoudre monophasé TT avec protection C20 et prise dans un coffret IP65 IK08 1X8 modules conforme UTE C15-712-1