Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
QT-FQ 2X80/220-240 F/CW OSRAM Pour tubes fluorescents T5 d=16 mm - Ballasts électroniques non gradables 50'000h 423 x 30 x 21mm
Alimentations électroniques pour tubes fluorescents diam. 16 mm. Caractéristiques du produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Fréquence de ligne : 50 Hz | 60 Hz. Démarrage de la lampe avec préchauffage du filament. Durée de vie : jusqu'à 100 000 h (température de Tc = 65 °C, taux de défaillance de 10 % maximum). Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Sécurité : selon EN 61347-2-3. Coupure automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2). Avantages du produit: Longue durée de vie de la lampe. Aucun effet négatif découlant d'une commutation fréquente marche/arrêt. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Allumage parfait de la lampe pour des applications avec cellules de mouvement. Système certifié VDE/VDE EMC. Très haute efficacité énergétique grâce à la technologie "cut-off". Zones d'application: Industrie. Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts. Bâtiments publics. Salles de sport et usines. Bandeau lumineux. Modernisation des systèmes existants.
LEDVANCE propose de nombreuses références de lampes à technologies traditionnelles :
• Fluorescence, avec des tubes T8 et T5, mais aussi des formes U ou Circulaires ; et de nombreuses lampes à ballast séparé (CFLni)
• Des lampes iodures et sodium
• Des lampes halogènes
• Des lampes UV-C
• Pour les lampes à ballast séparés, LEDVANCE propose également les alimentations correspondantes, en marque Osram
(A noter que les lampes fluorescentes (tubes et CFLni) disparaissent petit à petit du marché européen du fait de la Directive RoHS).
Traditionnel
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
adapté au nombre de sources lumineuses
finition multiwatt
puissance de lampe acceptée (2 lampes)
pour type de lampe TC-U
pour type de lampe TC-SEL
pour type de lampe TC-QEL
pour type de lampe TC-F
pour type de lampe T38
pour type de lampe T16-R
pour type de lampe LS
pour type de lampe HS
pour type de lampe HM
Classe de protection (IP)
Tension nominale
pour type de lampe HI
pour type de lampe TC-S
pour type de lampe TC-T
pour type de lampe T-R
pour type de lampe T26
pour type de lampe T16
pour type de lampe T7
pour type de lampe TC-TEL
pour type de lampe TC-DEL
pour type de lampe TC-L
pour type de lampe TC-DD
pour type de lampe TC-D
Longueur
Serre cable
Puissance de lampe acceptée
boîtier
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme