Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré de sol BOUNTY 2 LED EVO rond : 100mm, inox, blanc 4000K, IRC90, 6W, 550lm (91,67lm/W), verres opale et transparent 48° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP65. IK08. Non dimmable.
Encastré de sol EUROPOLE BOUNTY 2 LED EVO rond inox, blanc 4000K, IRC90, 6W, 550lm (91,67lm/W), verres opale et transparent 48° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, câblé de 0,3m avec connectiques rapides Y IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 2x0,75mm². Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 100mm. Diamètre d'encastrement : 78mm. Matériau : collerette en inox 316L. Traitement de la surface : traitement par passivation. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.
L'encastré de sol BOUNTY LED EVO est la solution idéale pour un éclairage extérieur discret et esthétique, mettant en valeur allées, terrasses, jardins et espaces paysagers. Disponible en 3000K ou 4000K, il est livré avec sa lampe GU10 et deux verres opale et transparent.
Bounty
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Hauteur/profondeur d'encastrement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Possibilité de marcher/rouler dessus
IK
Répartition lumineuse
Type
Hauteur/Profondeur
Diamètre d'encastrement
IRC
Orientable
Type de tension
Couleur du boîtier
Diamètre
Classe électrique