Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Déballez simplement le starter set, branchez, connectez et configurez via l'application. Starter Set en 3 pièces : 1x lampe boule « Sphera C 24V 300mm », une alimentation de 35'W et un câble de connexion de 1'm
Starter Set : Installer, connecter et profiter immédiatement. Avec le « Sphera C 24V Starter Set », vous apportez une ambiance lumineuse élégante directement dans votre jardin. Le set comprend une sphère lumineuse « Sphera C 24V » (Ø 300 mm) avec couleur de lumière réglable, une alimentation 35W et un câble de connexion de 1 m. Sa forme ronde et harmonieuse fait de la « Sphera » un véritable point de mire – qu'elle soit placée seule, intégrée dans des massifs ou utilisée comme accent sur la terrasse. Grâce au système Plug & Play, l'installation est rapide et facile, tandis que l'application STEINEL Connect offre un contrôle optimal. Tout ce dont vous avez besoin pour une lumière d'ambiance élégante est inclus dans ce set.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Convient pour système de cable basse tension
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Gradable (O/N)
Type de connexion
Réflecteur
Diamètre
Multiple de vente
Code Douane