Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit de démarrage en 5 pièces : 2 spots de jardin « Spot Garden C 24V », une alimentation de 35'W, un câble de connexion de 2,5'm et un connecteur en T
Kit de démarrage : Brancher, configurer et profiter immédiatement. Avec le « Spot Garden C 24V Kit de démarrage », vous accédez rapidement au système d'éclairage de jardin 24V. Le kit comprend deux spots de sol « Spot Garden C 24V » avec capteur de luminosité intégré, une alimentation de 35 W, un câble de connexion de 2,5 m et un connecteur en T. Tous les composants se connectent facilement grâce à Plug & Play et se contrôlent confortablement via l'application STEINEL Connect. Idéal pour tous ceux qui souhaitent installer un éclairage extérieur élégant rapidement et simplement – tout est inclus dans un seul kit.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Convient pour système de cable basse tension
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Montage mural
IRC
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Gradable (O/N)
Type de connexion
Réflecteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane