Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 3160 Lm - 19 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65
Recrée l'effet de lumière naturelle
flux lumineux puissant
flux lumineux puissant|luminaire de surface Vola|lumière naturelle|luminaire ambiante conviviale|étanchéité IP65|IK10
Haut degré d'étanchéité (IP65)
recrée l'effet de lumière naturelle
flux lumineux puissant
Vola
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Gamme
Multiple de vente
Émission de lumière
Longueur d’encastrement
Respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
Type
Facteur de puissance (cos phi)
Matière
Hauteur/profondeur d'encastrement
Hauteur/Profondeur
Adapté à un montage au plafond
Adapté pour le montage suspendu
Compatible avec Casambi
Avec détecteur crépusculaire
Angle de rayonnement ajustable
Largeur d'encastrement
Réglage des lumens
Montage mural
Température de couleur réglable
IRC
Valeur de papillotement Pst LM
Appareil
Variation DALI-2
Puissance de lampe acceptée
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
Avec détecteur de mouvement
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Type de tension
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
Couleur du boîtier
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
Diamètre
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Classe électrique
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Avec grilles d'aération
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse