Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
CORELINE PANEL - 830 blanc chaud - Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady - Couleur: Blanc - Connexion: Connecteur à poussoir 3pôles
CoreLine Panel gen4 tient la promesse de l'offre CoreLine : des luminaires de grande qualité, innovants, simples et rapides à installer, prêt à remplacer directement des luminaires conventionnels sur des applications d'éclairage général. La version innovante CoreLine Panel gen4 MultiLumen/Couleursoffre la possibilité de choisir la température de couleur (3000 ou 4000K) et le flux ( 3400lm ou 4000 lm en 3000K et 3600lm ou 4300lm en 4000K) les plus adaptés à l'application sur le lieu même d'installation grâce à deux commutateurs à l'arrière du luminaire. Et, grâce au nouveau connecteur, l'installation est simple, rapide et sans outils.
Coreline
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Facteur de puissance (cos phi)
Protection de la surface du boîtier
Angle de rayonnement ajustable
Température de couleur réglable
Valeur de papillotement Pst LM
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Efficacité lumineuse
variation en fonction de la commande
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
variation GPRS
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 0-10V
courant nominal de la LED à courant constant
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
taux de distorsion harmonique (THD)
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Flux lumineux efficace
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
adapté à un montage en applique
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
Classe de protection (IP)
IK
Matériau de la verrine
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Longueur d’encastrement
Type
Matière
Longueur
Nbre de pôles
Avec détecteur crépusculaire
Largeur d'encastrement
IRC
Appareil
Finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Culot
Largeur
Classe électrique
Hauteur/profondeur d'encastrement
Adapté à un montage au plafond
Appareil de commande échangeable
Réglage des lumens
Variation DALI-2
pas de variation
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation 1-10V
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Avec grilles d'aération
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
alimentation de secours intégrée
Tension nominale
Répartition lumineuse
Montage en ligne continue possible
Hauteur/Profondeur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Type de connexion