Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Albedo Eco3 24-36W On/Off 4000K 60x60cm, 2880-4200lm UGR< 19, RG0, IK02, IP20/IP40, 120lm/W, Classe II, 220-240V, Passage en coupure, L80B10 @50000 Hrs , Garantie 5 ans, equipé d'un filin de sécurité, flickering free, Poids 1,8kg ,Cadre de
Conçu pour éclairer des zones de travail ainsi que les bureaux ou les bâtiments scolaires
Panneau rétroéclairé plat de seulement 3.3 cm d'épaisseur
Efficacité supérieure à 120 lm / W
UGR <19 idéal pour l'éclairage intérieur
Éclairage uniforme et confortable
Sans scintillement
Alimentation raccordable avec passage en coupure
Driver On/off
Puissance ajustable par DIP switch : 24 / 28 / 32 / 35W
Flux sortant ajustable : 2880 / 3220 / 3840 / 4200lm
IRC ?80
50.000 hrs / L80B10 @Ta 25°C
5 ans de garanties
Class II
Poids : 1.8 Kg
Ta -20° C / +40° C
Facteur de puissance ?0.9
4000K (autres CCT sur demande: 3000K, 5000K, 6500K)
Dimensions 595 x 595 x 33
Protection IP20 en surface, IP40 sur l'arrière / IK02
AC 220-240V
Fourni avec 1 filin de sécurité en acier
Cadre de suspension en option
?BlobNotFoundThe specified blob does not exist.
RequestId:4adb8d84-501e-0021-7a25-fd8c94000000
Time:2025-07-25T05:33:13.1273325Z
Panel
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Élément de distribution de lumière
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
IRC
Appareil
Finition du paralume
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Largeur
Classe électrique