Luminaire mobile extérieur Luminaire mobile extérieur (540 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Luminaire mobile Lampiok 1 N°1 clair Gris noir 107
ROGER PRADIER
Baladeuse LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile Lampiok 1 N°1 clair Orangé pur 014
ROGER PRADIER
Baladeuse LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Cage : teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Coupelle Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.
Luminaire mobile Equix N°2 Gris noir 107
ROGER PRADIER
Lampadaire mobile EQUIX, LED 35W 4000°K, IP55, classe 1, avec plateau, câble 7m, diffuseur verre trempé. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile Grumo N°3 sphere Gris noir 107
ROGER PRADIER
Luminaire nomade GRUMO E27, IP65, IK09, classe 1 en aluminium avec crochet et câble 7m. Interrupteur intégré. Globe sphérique en polycarbonate opale satiné. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile Lampiok 1 N°1 clair Bleu 111
ROGER PRADIER
Baladeuse LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Cage : teinte Bleu 111. Coupelle teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile Lampiok 1 N°1 opale Blanc pur 101
ROGER PRADIER
Baladeuse LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre dépoli. Cage : teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Coupelle teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile Lampiok 1 N°1 opale Laiton vernis teinté 070
ROGER PRADIER
Baladeuse LAMPIOK 1, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre dépoli. Matière cage : laiton vernis teinté 070. Matière coupelle : aluminium. Teinte RAL 7021 Gris noir 107
Luminaire mobile Equix N°1 Gris noir 107
ROGER PRADIER
Lampadaire mobile télescopique EQUIX, LED 35W 4000°K, IP55, classe 1, avec roues, câble 7m, diffuseur verre trempé. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile Grumo N°3 sphere Bleu acier 065
ROGER PRADIER
Luminaire nomade GRUMO E27, IP65, IK09, classe 1 en aluminium avec crochet et câble 7m. Interrupteur intégré. Globe sphérique en polycarbonate opale satiné. Teinte RAL 5011 Bleu acier 065. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile Grumo N°3 sphere Gris soie 105
ROGER PRADIER
Luminaire nomade GRUMO E27, IP65, IK09, classe 1 en aluminium avec crochet et câble 7m. Interrupteur intégré. Globe sphérique en polycarbonate opale satiné. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile Equix N°2 Gris soie 105
ROGER PRADIER
Lampadaire mobile EQUIX, LED 35W 4000°K, IP55, classe 1, avec plateau, câble 7m, diffuseur verre trempé. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°1 Orangé pur 014
ROGER PRADIER
Luminaire à poser LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°1 Bleu 111
ROGER PRADIER
Luminaire à poser LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte Bleu 111. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°3 Vert fougère 109
ROGER PRADIER
Lampadaire LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 6025 Vert fougère 109. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°2 Rouge tomate 110
ROGER PRADIER
Suspension LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 3013 Rouge tomate 110. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°1 Vert fougère 109
ROGER PRADIER
Luminaire à poser LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 6025 Vert fougère 109. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°1 Rouge tomate 110
ROGER PRADIER
Luminaire à poser LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 3013 Rouge tomate 110. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°1 Blanc pur 101
ROGER PRADIER
Luminaire à poser LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°3 Rouge tomate 110
ROGER PRADIER
Lampadaire LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 3013 Rouge tomate 110. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°2 Orangé pur 014
ROGER PRADIER
Suspension LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°3 Bleu 111
ROGER PRADIER
Lampadaire LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte Bleu 111. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°2 Vert fougère 109
ROGER PRADIER
Suspension LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 6025 Vert fougère 109. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile Lampiok 1 N°1 opale Gris noir 107
ROGER PRADIER
Baladeuse LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre dépoli. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium