Suspension d'extérieur Suspension d'extérieur (482 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
KARLSTAD CHAINE noir 57W halogène max./E27 IP55 cl II verrerie claire polyc.
NORLYS
KARLSTAD CHAINE couleur noir 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polycarbonate
KARLSTAD CHAINE galvanisé 57W halogène max./E27 IP55 cl II verrerie claire poly.
NORLYS
KARLSTAD CHAINE en acier galvanisé 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polycarbonate
Suspension Place des Vosges 1 évolution N°1 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Suspension chaîne PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
KARLSTAD CHAINE patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 cl II verrerie claire
NORLYS
KARLSTAD CHAINE couleur patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polycarbonate
Suspension Extérieur IP44 E27 Noir avec 5M Câble en caoutchouc 2x1.0mm + prise
BAILEY
BAI Suspension Extérieur IP44 E27 Noir avec 5M Câble en caoutchouc 2x1.0mm² et Prise Classe 2 Max 25W - idéale pour ajouter un point lumineux en intérieur ou extérieur - à combiner avec lampe LED Bailey
Lanterne suspendue E27 SSL
EBENOÏD
Lanterne suspendue E27 sans source lumineuse, classe II, IP45, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:750 °C
Suspension Lampiok 1 N°3 clair Gris noir 107
ROGER PRADIER
Suspension câble LAMPIOK 1 en aluminium, hauteur 880mm, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
KARLSTAD CHAINE Corten 57W halogène max./E27 IP55 cl II verrerie claire polyc.
NORLYS
KARLSTAD CHAINE couleur Corten Steel 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polycarbonate
KARLSTAD CHAINE Taupe 57W halogène max./E27 IP55 cl II verrerie claire polyc.
NORLYS
KARLSTAD CHAINE couleur Taupe Secrète 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polycarbonate
Suspension Montana N°1 clair Dôme blanc- Gris noir 107
ROGER PRADIER
Suspension chaîne MONTANA en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Chaîne Teinte RAL 7021 Gris noir 107, dôme blanc. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Faktory N°3 Gris noir 107
ROGER PRADIER
Suspension FAKTORY en aluminium, hauteur 2000mm E27, IP44, classe 1, réflecteur intérieur blanc, diffuseur verre clair. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Place des Vosges 1 Tradition N°1 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Suspension chaîne PLACE DES VOSGES TRADITION en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Avenue 4 N°1 LED 35W 3000°K Noir 000 PMMA clair structuré
ROGER PRADIER
Suspension chaîne AVENUE 4, LED 35W 3000°K , IP65, classe 1, vasque méthacrylate clair structuré, Matière lanterne: Aluminium - Matière chaîne: Acier bichromaté: Teinte RAL 9005 Noir foncé 000
Suspension Lampiok 1 N°3 opale Gris noir 107
ROGER PRADIER
Suspension câble LAMPIOK 1 en aluminium, hauteur 880mm, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre dépoli. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Lampiok 1 N°4 opale Gris noir 107
ROGER PRADIER
Suspension câble LAMPIOK 1 en aluminium, hauteur 1280mm, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre dépoli. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Lampiok 1 N°4 clair Gris noir 107
ROGER PRADIER
Suspension câble LAMPIOK 1 en aluminium, hauteur 1280mm, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Lampiok 1 N°3 clair Gris soie 105
ROGER PRADIER
Suspension câble LAMPIOK 1 en aluminium, hauteur 880mm, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Cage : teinte RAL 7044 Gris soie 105. Coupelles : teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Faktory N°2 Gris noir 107
ROGER PRADIER
Suspension FAKTORY en aluminium, hauteur 500mm E27, IP44, classe 1, réflecteur intérieur blanc, diffuseur verre clair. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Lampiok 2 N°2 diffuseur clair Gris noir 107
ROGER PRADIER
Suspension LAMPIOK 2 en aluminium, E27, IP65, classe 1, diffuseur verre clair. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Chenonceau N°1 Blanc 001
ROGER PRADIER
Suspension chaîne CHENONCEAU en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Chenonceau N°1 E27 Patiné doré 009
ROGER PRADIER
Suspension chaîne CHENONCEAU en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.