LAMPE LED GU10 - WiZ Pro RGB+TW 2200K-6500K, IRC>90, 4,7W, optique 36°, 230VAC, GU10, classe de protection II. Durée de vie : 15000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application WiZ.
LAMPE LED GU10 - WiZ Pro EUROPOLE RGB+TW 2200K-6500K, IRC>90, 4,9W, optique 36°, 230VAC, GU10, classe de protection II. Durée de vie : 15000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application WiZ. Protocole utilisé : WiZ, commande à distance : Oui, interface de communication : via application WiZ ou télécommande WiZ (non incluse). Supervisation WiZ PRO sur PC ou mac
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Equivalence non LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
angle de rayonnement
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
Température de couleur
Classe de protection (IP)
efficacité lumineuse de la lampe
IRC
type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Socle
Couleur