Lampe LED flux dirigé Gu10 Gu5.3 Gu4 AR111 PAR38 Lampe LED flux dirigé Gu10 Gu5.3 Gu4 AR111 PAR38 (699 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Pack 6 CorePro lampe LED GU10 4,7-50W 830 36D 345lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 4.7 W - Classe d'efficacité énergétique: F
LEDV LED PAR16 P 3.7W 830 GU10 350lm 3000K  36° IRC80 Pack X5
LEDVANCE
LEDVANCE Pack X5 LED PAR16 P 3.7W 830 GU10 - 350lm - 3000K - 36° - IRC80 - Blanc chaud - Verre - 10000h - Garantie 2 ans
LEDV LED PAR16 P 3.7W 840 GU10 350lm 4000K  36° IRC80 Pack X5
LEDVANCE
LEDVANCE Pack X5 LED PAR16 P 3.7W 840 GU10 - 350lm - 4000K - 36° - IRC80 - Blanc neutre - Verre - 10000h - Garantie 2 ans
LEDV LED PAR16 DIM S 3.7W 930 GU10 350lm 3000K DIM 36° IRC97
LEDVANCE
LEDVANCE LED PAR16 DIM S 3.7W 930 GU10 - 350lm - 3000K - 36° - Gradable - IRC97 - Blanc chaud - Verre - 40000h - Garantie 5 ans
LEDV LED PAR16 DIM S 3.7W 940 GU10 350lm 4000K DIM 36° IRC97
LEDVANCE
LEDVANCE LED PAR16 DIM S 3.7W 940 GU10 - 350lm - 4000K - 36° - Gradable - IRC97 - Blanc neutre - Verre - 40000h - Garantie 5 ans
LEDV LED MR16 DIM S 4.9W 930 GU5.3 500lm 3000K DIM 36° IRC97
LEDVANCE
LEDVANCE LED MR16 DIM S 4.9W 930 GU5.3 - 500lm - 3000K - 36° - Gradable - IRC97 - Blanc chaud - Verre - 40000h - Garantie 5 ans
LEDV LED MR16 DIM S 4.9W 940 GU5.3 500lm 4000K DIM 36° IRC97
LEDVANCE
LEDVANCE LED MR16 DIM S 4.9W 940 GU5.3 - 500lm - 4000K - 36° - Gradable - IRC97 - Blanc neutre - Verre - 40000h - Garantie 5 ans
MASTER Value LED GU5,3 7,5-50W 930 Gradable 36D 630lm 25000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7.5 W - Classe d'efficacité énergétique: F
MASTER Value LED GU5,3 7,5-50W 940 Gradable 36D 660lm 25000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7.5 W - Classe d'efficacité énergétique: F
LEDV LED PAR16 P 6.1W 830 GU10 575lm 3000K  36° IRC80
LEDVANCE
LEDVANCE LED PAR16 P 6.1W 830 GU10 - 575lm - 3000K - 36° - IRC80 - Blanc chaud - Verre - 15000h - Garantie 4 ans
LEDV LED PAR16 P 6.1W 840 GU10 575lm 4000K  36° IRC80
LEDVANCE
LEDVANCE LED PAR16 P 6.1W 840 GU10 - 575lm - 4000K - 36° - IRC80 - Blanc neutre - Verre - 15000h - Garantie 4 ans
MASTER  Value lampe LED GU10 3,7-50W 930 Gradable 36D 365lm 25000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 3.7 W - Classe d'efficacité énergétique: E
MASTER Value lampe LED GU10 3,7-50W 940 Gradable 36D 380lm 25000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 3.7 W - Classe d'efficacité énergétique: E
LEDV LED PAR16 DIM S 6.1W 930 GU10 575lm 3000K DIM 36° IRC97
LEDVANCE
LEDVANCE LED PAR16 DIM S 6.1W 930 GU10 - 575lm - 3000K - 36° - Gradable - IRC97 - Blanc chaud - Verre - 40000h - Garantie 5 ans
LEDV LED PAR16 DIM S 6.1W 940 GU10 575lm 4000K DIM 36° IRC97
LEDVANCE
LEDVANCE LED PAR16 DIM S 6.1W 940 GU10 - 575lm - 4000K - 36° - Gradable - IRC97 - Blanc neutre - Verre - 40000h - Garantie 5 ans
LEDV LED MR16 DIM S 3.4W 930 GU5.3 350lm 3000K DIM 36° IRC97
LEDVANCE
LEDVANCE LED MR16 DIM S 3.4W 930 GU5.3 - 350lm - 3000K - 36° - Gradable - IRC97 - Blanc chaud - Verre - 40000h - Garantie 5 ans
LEDV LED PAR16 P 3.7W 830 GU10 350lm 3000K  36° IRC80
LEDVANCE
LEDVANCE LED PAR16 P 3.7W 830 GU10 - 350lm - 3000K - 36° - IRC80 - Blanc chaud - Verre - 15000h - Garantie 4 ans
LEDV LED PAR16 P 3.7W 840 GU10 350lm 4000K  36° IRC80
LEDVANCE
LEDVANCE LED PAR16 P 3.7W 840 GU10 - 350lm - 4000K - 36° - IRC80 - Blanc neutre - Verre - 15000h - Garantie 4 ans
CorePro lampe LED GU10 4,6-50W 830 36D 370lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 4.6 W - Classe d'efficacité énergétique: F
LEDV LED MR16 P 6.1W 840 GU5.3 621lm 4000K  36° IRC80
LEDVANCE
LEDVANCE LED MR16 P 6.1W 840 GU5.3 - 621lm - 4000K - 36° - IRC80 - Blanc neutre - Verre - 15000h - Garantie 4 ans
LEDV LED MR16 P 6.1W 830 GU5.3 621lm 3000K  36° IRC80
LEDVANCE
LEDVANCE LED MR16 P 6.1W 830 GU5.3 - 621lm - 3000K - 36° - IRC80 - Blanc chaud - Verre - 15000h - Garantie 4 ans
LED SPOT LEDVANCE PFM PAR38 120 827 30° E27 13,5W 1035lm Verre
LEDVANCE
LED LEDVANCE - Performance Class - SPOT Verre PAR38 120 827 - E27 - 30° - 13,5W Equiv 120W - 1035lm - Non Gradable - Ra80 - - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 25000h - Classe F - Garantie 4 ans
LED SPOT LEDVANCE PFM MR11 35 DIM 927 36° GU4 4,5W 345lm IRC90 Verre
LEDVANCE
LED LEDVANCE - Performance Class - SPOT Verre MR11 35 927 - GU4 - 36° - 4,5W Equiv 35W - 345lm - Gradable - Ra90 - ON/OFF x 100 000 - 12V - 2700K - 25000h - Classe G - Garantie 5 ans
LED SPOT LEDVANCE SUP AR111 75 DIM 930 40° G53 11,7W 800lm IRC97
LEDVANCE
LED LEDVANCE - Superior Class - SPOT AR111 75 930 - G53 - 40° - 11,7W Equiv 75W - 800lm - Gradable - Ra97 - ON/OFF x 100 000 - 12V - 3000K - 40000h - Classe G - Garantie 5 ans