LEDV LED MR16 P 6.1W 840 GU5.3 621lm 4000K 36° IRC80

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 6.1...6.1 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 101 lm/W
  • Socle GU5,3

LEDVANCE LED MR16 P 6.1W 840 GU5.3 - 621lm - 4000K - 36° - IRC80 - Blanc neutre - Verre - 15000h - Garantie 4 ans

 
 

Détails du produit

Lampes LED très basse tension, à réflecteur MR16, culot à broches. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Grande homogénéité de couleur : ? 6 SDCM. Non gradable. Culot : GU5.3. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ? 80. Durée de vie jusqu'à 15 000 h. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Technique / Accessoires: Équipée de LED de puissance. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Performance

Lampe LED

Equivalence non LED

50

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

convient pour ballast magnétique

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

621 lm

angle de rayonnement

36...36 °

nombre de cycles min.

100000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

MR16

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

621...621 lm

puissance de la lampe

6.1...6.1 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

7 kWh

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

750...750 mA

Durée de vie

15000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

commande à distance possible

Non

Longueur

44 mm

forme de la lampe

réflecteur

Intensité

1250 cd

efficacité lumineuse de la lampe

101 lm/W

adapté à un ballast électronique

Oui

Diamètre raccord

50 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC/DC

Socle

GU5,3

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.