LED SPOT LEDVANCE SUP AR111 75 DIM 930 40° G53 11,7W 800lm IRC97

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 11.7...11.7 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 68 lm/W
  • Socle G53
ECOSCORE

LED LEDVANCE - Superior Class - SPOT AR111 75 930 - G53 - 40° - 11,7W Equiv 75W - 800lm - Gradable - Ra97 - ON/OFF x 100 000 - 12V - 3000K - 40000h - Classe G - Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Lampes LED AR111 à réflecteur, basse tension, avec culot à broches. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Stabilité de la teinte : ? 4 SDCM. Gradable. Culot : G53. Excellent rendu des couleurs (Ra: 97). Durée de vie : jusqu'à 40 000 h. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Gradation en continu. Compatible avec de nombreux variateurs, voir ledvance.fr/dim. Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir liste de compatibilite sur ledvance.fr/compatibilite). Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
La SUPERIOR Class de LEDVANCE est constituée de nos produits professionnels de la plus haute qualité.
La gamme LEDVANCE SUPERIOR comprend des produits haut de gamme en termes de technologie, de qualité et de design.
Ces produits visent l'excellence à tous les niveaux et constituent le bon choix pour réaliser des projets prestigieux.

Superior

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Superior

Lampe LED

Equivalence non LED

75

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

800 lm

angle de rayonnement

40...40 °

nombre de cycles min.

100000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

AR111

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Oui

Variation par coupure de fin de phase

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

flux lumineux

800...800 lm

puissance de la lampe

11.7...11.7 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

12 kWh

Température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

46023...46023 mA

Durée de vie

40000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

12...12 V

commande à distance possible

Non

Longueur

55 mm

forme de la lampe

réflecteur

Intensité

1600 cd

efficacité lumineuse de la lampe

68 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

110.7 mm

avec télécommande

Non

IRC

90-100

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

autre

Socle

G53

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.