Tube UV TL T8 18W 26x587mm BL368 Actinique/Blacklight anti-insectes non-gainé

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de lampe 57...57 V
  • Socle G13
  • Puissance ECL 18 W

BAI Tube spécial UV-A TL T8 18W 26x587mm BL368 Actinique/Blacklight - rayonnement ultraViolet 350 à 368nm pour pièges à insectes - Autres applications: durcissement vernis, diazo, photopolymérisation.

 
 

Détails du produit

Ces lampes Actinique émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85394100

Lampe UltraViolet (UV)

adapté à la désinfection de l'eau

Non

adapté au bronzage corporel

Non

adapté à la reprographie

Non

adapté aux applications médicales

Non

adapté à la lutte contre les insectes

Oui

adapté au bien-être personnel

Non

adapté à la désinfection de l'air

Non

tension de lampe

57...57 V

type de rayonnement UV

UV-A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

Durée de vie

5000 h

Type

lampe fluorescente

ballast externe requis

Oui

appareil d'allumage externe requis

Oui

forme de la lampe

torche

lampe à lumière noire

Oui

position de brûlage

autre

starter intégré

Non

Diamètre raccord

26 mm

longueur totale

587 mm

Socle

G13

Gradable (O/N)

Non

Puissance ECL

18 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.