BEE Basse tension Standard A60 E27 24V 60W Clair 60x108mm 1000h Incandescente

Main media

BEE Basse tension Standard A60 E27 24V 60W Clair 60x108mm 1000h Lampe à incandescence

 
 

Détails du produit

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85392998

Lampe à incandescence standard

antichoc

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

A19

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

60 kWh

prise avec 3 contacts

Non

Durée de vie

1000 h

tension de lampe

24...24 V

krypton

Non

application spéciale

autre

filament spiralé multiple

Non

fibre de carbone

Non

adapté à un réfrigérateur

Non

adapté à un four

Non

forme de la lampe

en forme de poire

Diamètre raccord

60 mm

protection contre les éclats

Non

longueur totale

108 mm

Flux lumineux

750 lm

Puissance ECL

60 W

Socle

E27

Modèle type

clair

couleur

incolore

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.