Simple LED E10 Tube 10x24mm 235V AC/DC 3mA 0.003A 0.71W Blanc 6000K 2lm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 0.71...0.71 W
  • tension de lampe 235...235 V
  • Socle E10

BAI Simple LED E10 Tube 10x24mm 235V AC/DC 3mA 0.003A 0.71W Blanc 6000K 2lm 20000h Lampe miniature

 
 

Détails du produit

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampes miniatures

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

non requis

convient pour gyrophare

Non

puissance de la lampe

0.71...0.71 W

tension de lampe

235...235 V

Durée de vie

20000 h

xénon

Non

technologie

LED

halogène

Non

adapté à l'affichage

Non

adapté aux lampes de poche

Non

krypton

Non

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

Diamètre raccord

10 mm

longueur totale

24 mm

température de couleur

6000 K

Flux lumineux

2 lm

Socle

E10

couleur

blanc

Intensité

3 mA

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.