LED TUBE LEDVANCE PFM T5 HF HO54 840 G5 26W 4000lm Verre + Gaine anti-éclats

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 26...26 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 153 lm/W
  • Socle G5
ECOSCORE

Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T5HF HO 54 54 840 - G5 - 190° - 26W Equivalence 54W - 4000lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Tubes LED pour alimentation électronique. Caractéristiques produit: Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : ? 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ?0,4 / PstLM ? 1). Type de protection : IP20. Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir liste de compatibilite sur ledvance.fr/compatibilite). Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Également adapté pour fonctionner à basse température. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie.

La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Performance

Lampe LED

Equivalence non LED

54

Longueur de tube standardisée

1200

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

D

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

4000 lm

angle de rayonnement

190...190 °

nombre de cycles min.

200000

lampe à filament

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

flux lumineux

4000...4000 lm

puissance de la lampe

26...26 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

26 kWh

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

460...460 mA

Durée de vie

60000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

50...90 V

commande à distance possible

Non

Longueur

1163 mm

forme de la lampe

cylindre (double culot)

efficacité lumineuse de la lampe

153 lm/W

adapté à un ballast électronique

Oui

Diamètre raccord

18.5 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Socle

G5

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.