OSR Lumilux Tube fluorescent T5 HE G5 17x549mm 14W 840

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 549 mm
  • forme de la lampe torche
  • Puissance ECL 14 W

OSR Lumilux Tube fluorescent T5 HE G5 17x549mm 14W 840 Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel

 
 

Détails du produit

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

T5 lumilux

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

T5 lumilux

Multiple de vente

1

Code Douane

85393110

Tube fluorescent

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

désignation de la lampe

T5

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

16 kWh

Durée de vie

24000 h

adapté aux luminaires Ex

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Diamètre de l'anneau

16 mm

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

code couleur de la lumière

840

lampe à spectre intégral

Non

Longueur

549 mm

forme de la lampe

torche

utilisation sans starter

Non

allumage rapide

Non

bande d'allumage

Non

efficacité lumineuse de la lampe

86 lm/W

diamètre du tube

16 mm

protection contre les éclats

Non

IRC

80-89

angle de rayonnement

360 °

température de couleur

4000 K

Flux lumineux

1200 lm

Socle

G5

application

général

Puissance ECL

14 W

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.