Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ecran intéractif 65 pouces résolution 4K luminosité 350cd/m2, Constraste 1200:1 3 x HDMI, 1 x VGA, 1 x AV, 1 x YPbPr 1 x DP 1 MIC OS Android 11.0 4GB RAM DDR4
Il s'agit d'un écran d'affichage interactif intelligent de 65'' avec une résolution de 3840x2160, une luminosité de 350 cd/m² et un rapport de contraste de 1200:1. Il prend en charge 1,07 milliard de couleurs et possède un angle de vision de 178° horizontalement et verticalement. Il est équipé d'un processeur quad-core A55 Amlogic T982 et d'un processeur GPU Mali G52, avec mémoire/stockage DDR4 de 4 Go et stockage eMMC de 32 Go. La compatibilité du système est Android 11.0 et la fonction tactile utilise des capteurs infrarouges sans contact, prenant en charge le toucher à 20 points avec une précision tactile de ± 1 millimètre et un temps de réponse tactile de 8 millisecondes.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
plage de réglage de la hauteur
Indépendant
Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)
Nombre de connexions BNC
Nombre de connexions Mini HDMI
Avec clavier à l'écran
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm)
Nombre de ports USB-C
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées DisplayPort (DP)
affichage rétro-éclairé
diagonale d'écran visible (pouces)
Compatible IFTTT
nombre de jacks DVI
type d'écran
format d'image
nombre de raccordements HDMI
Tension d'alimentation DC
Tension d'alimentation CA 60 Hz
Tension d'alimentation CA 50 Hz
Montage mural/direct possible
Montage sur rack possible
Encastrement frontal possible
Classe de protection (IP)
angle d'inclinaison
fréquence de balayage
Montage possible sur barres profilées
avec interface matérielle PS2
commande de curseur de souris intégrée
avec écran tactile
nombre de pixels, vertical
nombre de pixels, horizontal
nombre de couleurs de l'écran
avec écran couleur
Type de tension d'alimentation
Température de fonctionnement
résolution
Adapté aux fonctions de sécurité
nombre de ports USB-A
diagonale d'écran visible
Couleur du boîtier
Profondeur
Hauteur
Largeur