Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aspirateur eau et poussière 1200 W - 60 l/s - 74 dB(A) - Cuve inox 18 L - Rayon d'action : 6,9m - Accessoires fournis : 1 brosse mixte, 1 suceur biseauté - Garantie 2 ans usage domestique - REF SACS 81943048
L'aspirateur eau et poussière Buddy II 18 Inox est l'outil idéal pour des nettoyages polyvalents domestiques, comme la cave, le garage, la terrasse ou l'atelier.
Son moteur de 1200 W, son débit d'air de 60 l/s et sa dépression de 20 kPa, lui assure une performance d'aspiration remarquable, ainsiqu'une longévité accrue pour sa catégorie.
Avec sa fonction soufflerie, vous pouvez même l'utiliser pour gonfler les bateaux pneumatiques !
Sa cuve de 18L en inox est très résistante et son filtre mixte eau et poussière garantie une protection adaptée et un entretien simple et rapide.
Ergonomique et pratique (rangement des accessoires), le BuddyII 18 inox est facile à utiliser et à ranger.
Le Buddy II est garanti 2 ans dans le cadre d'une utilisation domestique. Utilisation de sacs optionnel (référence 81943048).
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane