Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Habillage intégral en acier inox et structure autoportante en acier. Carrosserie en acier inox. Couvercle avec poignée. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes en façade. Vidange : R
Habillage intégral en acier inox et structure autoportante en acier.
Carrosserie en acier inox.
Couvercle avec poignée.
Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
Panneau de commandes en façade.
Vidange : Robinet avec poignée.
VERSIONS ÉLECTRIQUES : Thermostat et voyant de fonctionnement.
Chauffage par résistances blindées.
Réglage de la température de 50 à 300°C.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente