Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cuve en acier inox 18-10 profondeur réglable de 24 à 200 mm par paliers. Structure vitrée avec éclairage LED. Portes coulissantes côté client. Portes battantes pour le chargement arrière. 3 étagères réfrigérées (température +6°/+8°C). Fonct
Cuve en acier inox 18-10n profondeur réglable de 24 à 200 mm par paliers.
Ouverts côté client, étagères réfrigérées (température +6°/+8°C).
Portes battantes pour le chargement.
Nouveau panneau de commande.
Fonctionnent en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
Capacité 4 bacs GN 1/1.
Double évaporateur batterie ventilée avec filtre pour GN 4 avec double circuit gaz au R290.
Fond de la cuve libre pour un nettoyage simplifié.
Roulettes pivotantes avec frein.
Groupe frigorifique extractible du compartiment technique.
Panneaux d'habillage très facilement interchangeables.
Rampes à plateaux disponibles en accessoires.
Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
Fabriqués en conformité avec les normes ISO 9001 : 2008 et CE.
Tradition
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme