Four Encastrable Vapeur avec SteamPro

Main media

Four encastrable Vapeur Série 8000 MealAssist Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée Wifi Fermeture douce assistée 'SoftMotion' Fonction de cuisson sous vide Commandes sensitives Nettoyage Vapeur Sonde de cuisson intégrée

 
 

Détails du produit

Four Encastrable Vapeur 8000 MealAssist avec SteamPro®
Noir mat - Porte pleine teintée
• Produit EcoLine
• Classe d'efficacité énergétique* A++
• Volume utile cavité 70L
• Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
• Connexion : Wifi
• Fonction vapeur automatique Steamify®
• Fermeture douce assistée "SoftMotion"
• Fonction de cuisson sous vide
• Fonctions de cuisson : Cuisson de sole, Décongélation, Déshydratation, Levée de pâte / pain, Gril, Chaleur tournante pulsée, Chaleur tournante pulsée + cuisson de sole, Chaleur tournante pulsée + cuisson de voûte, Cuisson traditionnelle, Maintien au chaud, Chauffe-plats, Stérilisation, 100% vapeur, Vapeur élevée, Vapeur légère, Vapeur moyenne, Rafraîchir, Réchauffer, Rôtir, Cuisson basse température, Cuisson sous-vide, Vapeur, Steamify, Mijoter, Cuisson de voûte
• Commandes sensitives
• Préconisation de température
• Indicateur de montée en température
• Nettoyage Vapeur
• Préconisation de nettoyage vapeur
• Fonctionnalités : 12 programmes cuisson guidés, 5 programmes de nettoyage (vapeur,vapeur+,détartrage,séchage,rinçage), Ecran tactile 4,3 pouces (9x5), 135 recettes préprogrammées
• Températures réglables 30°C - 230°C
• 3 de niveaux de cuisson
• Arrêt automatique
• Sonde de cuisson intégrée
• Fonction préchauffage rapide
• Rail télescopique pour four vapeur 1 niveau avec extension complète TR1LFSTV (inclus)
• Accessoires inclus : 1 grille, 1 plaque de cuisson, 1 lèchefrite
• Eclairage intérieur double, halogène coté, halogène haut
• Puissance électrique totale (W) 3500
• Puissance du gril (W) 2300
• Niveau sonore dB(A)** 53
• Longueur du câble (m) 1.5
• Livré avec prise
• Fréquence (Hz) 50
• Ampérage (A) 16
• Dimensions HxLxP (mm) 594x595x567
• Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 670x635x670
• Poids brut/net (kg) 44.3 / 38.5
• Pays de fabrication Allemagne
• PNC 944 035 143
• Code EAN 7333394110950
* Four MealAssist 8000 avec SteamPro: une cuisson plus saine et savoureuse.
* Avec SteamPro: cuisez au four, à la vapeur, sous-vide ou rôtissez
* CookSmart Touch : contrôlez les fonctions de votre four d'un simple geste.
* AI TasteAssist : transforme les recettes traditionnelles avec de la vapeur.
* Cuisson Assistée. Le four s'ajuste automatiquement en fonction de votre recette.
* Le nettoyage vapeur est la fonction d'auto-nettoyage de votre four à vapeur.

8000 mealassist

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

8000 mealassist

Multiple de vente

1

Code Douane

85166080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.