Four Inox Pyrolyse Classe A+ 72L - Affichage LCD - WIFI - Ouverture gauche

Main media

Four Inox Anti trace Pyrolyse Classe A+ 72L - Affichage LCD - WIFI - Ouverture gauche - Préco de température -Manettes rétractables push/pull -Fction préchauffage rapide - Préco de Pyrolyse et 3 cycles pré-programmés-45 recettes préprogram

 
 

Détails du produit

• Four encastrable Pyrolyse Série 500 SurroundCook®
• Inox anti-trace
• Porte latérale, ouverture gauche
• Volume utile cavité XXL 72 L
• Classe d'efficacité énergétique* A+
• Connexion : Wifi
• Chaleur tournante pulsée
• Nettoyage Pyrolyse
• Commandes par manettes rétractables push/pull
• Fonctions de cuisson : Décongélation, Chaleur tournante humide, Gril, Turbo grill, Fonction pizza, Chaleur tournante pulsée, Cuisson traditionnelle, Plats surgelés, Cuisson de sole
• 3 niveaux de cuisson
• Préconisation de température
• Indicateur de montée en température
• Préconisation de Pyrolyse
• 3 cycles pyrolyse pré-programmés
• Fonctionnalités : 45 recettes préprogrammées
• Fonction préchauffage rapide
• Puissance électrique totale (W) 3490
• Accessoires inclus : 1 grille, 1 lèchefrite
• Niveau sonore dB(A)** 45
• Eclairage intérieur double, halogène coté, halogène haut
• Longueur du câble 1.6 m
• Livré avec prise
• Fréquence (Hz) 50-60
• Dimensions HxLxP 594x594x569 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP 590x560x550 mm
• Dimensions emballées HxLxP 654x635x670 mm
• Poids brut/net (kg) 36.3 / 30.2
• Pays de fabrication Italie
• PNC 949 285 800
• Code EAN 7333394113999
* Cuisson uniforme à chaque fois
>> Le four série 500 SurroundCook® est équipé d'un ventilateur à air chaud qui fait circuler l'air plus efficacement qu'un four conventionnel, de sorte que vos aliments soient toujours cuits uniformément sans avoir à retourner le plateau.
* Chaleur uniforme dans tout le four grâce à la cuisson à plusieurs niveaux
>> Ce four vous permet d'obtenir une cuisson uniforme sur plusieurs niveaux, et gagner du temps, car il est doté d'un troisième élément chauffant. Parfait pour créer trois plateaux de biscuits ou de tartes en même temps.
* Interface EXPlore
>> L'écran EXPlore vous permet de régler de votre four sans effort. Il vous offre un double affichage: les témpératures actuelle et cible / la température actuelle et le temps de cuisson restant. Vous pouvez également accéder facilement à de nombreuses fonctions de cuisson, grâce à l'application.
* Assistance, inspiration et contrôle à tout moment, avec l'application Electrolux
>> L'application Electrolux améliore votre expérience culinaire. Utilisez-la pour contrôler votre four, obtenir une assistance personnalisée, apprendre de nouvelles techniques et bien plus encore, où que vous soyez.
* Nettoyage pyrolytique
>> En utilisant une température élevée, la fonction de nettoyage pyrolytique transforme la graisse et les résidus alimentaires en cendres. A la fin du cycle, vous pouvez facilement essuyer l'intérieur du four avec un chiffon humide.
* Cuisson uniforme, rapide et efficace
>> La chaleur tournante fait circuler l'air à travers le four assurant une cuisson homogène. Plus besoin de remuer ou de retourner votre plat. Une cuisson plus rapide pour un gain de temps et d'énergie

Série 500

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 500

Multiple de vente

1

Code Douane

85166080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.