Four noir pyrolyse A+ 72L sonde cuisson intégrée Ecran LED et connectivité WIFI

Main media

Four noir Pyrolyse Classe A+ 72L connectivité WIFI - Préco de température -Fonction préchauffage rapide - Manettes rétractables push/pull - Sonde de cuisson intégrée - Préco de Pyrolyse et 3 cycles pré-programmés-45 recettes préprogrammées

 
 

Détails du produit

• Four encastrable Pyrolyse Série 6000 SenseCook®
• Noir
• Volume utile cavité 71 L
• Classe d'efficacité énergétique* A+
• Connexion : Wifi
• Sonde de cuisson intégrée
• Chaleur tournante pulsée
• Nettoyage Pyrolyse
• Commandes par manettes rétractables push/pull
• Fonctions de cuisson : Chaleur tournante pulsée, Cuisson traditionnelle, Plats surgelés, Fonction pizza, Cuisson de sole, Décongélation, Chaleur tournante humide, Gril, Turbo grill, AirFry
• 3 niveaux de cuisson
• Préconisation de température
• Indicateur de montée en température
• Températures réglables 30°C - 300°C
• Préconisation de Pyrolyse
• 3 cycles pyrolyse pré-programmés
• Arrêt automatique
• 45 recettes préprogrammées
• Fonction préchauffage rapide
• Eclairage intérieur 1, halogène haut
• Porte froide (4 verres dont 2 irisés), verres et porte démontables sans outils
• Niveau sonore dB(A)** 48
• Accessoires inclus : 1 grille, 1 plateau AirFry, 1 lèchefrite
• Longueur du câble 1.5 m
• Livré avec prise
• Fréquence (Hz) 50
• Ampérage (A) 16
• Dimensions HxLxP 594x595x567 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP 590x560x550 mm
• Dimensions emballées HxLxP 673x635x685 mm
• Poids brut/net (kg) 39.8 / 33.5
• Pays de fabrication Allemagne
• PNC 944 035 141
• Code EAN 7333394110936
* Une cuisson plus précise et des résultats parfaits
>> Le four multifonction 6000 SenseCook® avec la sonde de cuisson vous permet de contrôler avec précision le processus de cuisson et d'obtenir des résultats parfaits en fonction de vos goûts personnels.
* Sonde de cuisson : pour un contrôle précis de la température
>> La sonde de cuisson vous permet de contrôler précisément la cuisson de vous plats pour des résultats parfaits, quelle que soit la recette. Le four vous indique quand vos aliments ont atteint la bonne température.
* Interface connecté EXPlore
>> Réglez votre four sans effort et suivez l'avancement de la cuisson de vos plats en toute simplicité. L'écran LED Explore et la connectivité WIFI vous permettent de suivre le temps de cuisson restant, ainsi que les températures actuelle et cible.
* AirFry: des résultats croquants et croustillants sans huile
>> Le four AirFry est livré avec un plateau supplémentaire qui permet une meilleure circulation de l'air, pour des aliments croustillants et cuits uniformement. Idéal pour les frites, les légumes et les ailes de poulet, avec peu ou pas d'huile ajouté.
* Nettoyage pyrolyse, la fonction d'auto-nettoyage
>> Le nettoyage pyrolyse à haute température transforme les graisses et les résidus alimentaires en cendres. A la fin du cycle, vous n'avez qu'à essuyer l'intérieur du four avec un chiffon humide.
*Changez votre façon de cuisiner grâce à la connectivité
>> Contrôlez votre four à distance depuis l'application et obtenez des conseils pour améliorer vos techniques de cuisson

Série 6000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 6000

Multiple de vente

1

Code Douane

85166080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.