Four vapeur combi 60cm craft tft3 inox

Main media

Four vapeur combiné 60 cm- Inox-73 L-A+-Ecran TFT couleur 3'-Electronique 2 boutons-20 fonctions-Température 30-230DEGC-160 programmes-Générateur de vapeur externe et Système cyclonique pure vapeur-Sonde culinaire-Rails télescopiques 1 nive

 
 

Détails du produit

Four vapeur combiné 60 cm- Inox-73 L-A+-Ecran TFT couleur 3"-Electronique 2 boutons-20 fonctions-Température 30-230°C-160 programmes-Générateur de vapeur externe et Système cyclonique pure vapeur-Sonde culinaire-Rails télescopiques 1 niveau-Fermeture amortie porte-Nettoyage vapeur A+

Craft

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Four

échelle raccordement électrique

3400 W

consommation d'énergie (air circulation/air chaud)

0.7 kWh

consommation d'énergie (chauffage traditionnel)

0.96 kWh

hauteur de niche

590...590 mm

largeur de niche

560...560 mm

capacité utile

73 l

type d'énergie

courant

fréquence

50 Hz

chaleur de voûte/de sole

Oui

fonctionnement multifonction

Oui

fonction combinée avec micro-ondes

Non

air chaud

Oui

avec grill

Oui

cuisson à vapeur

Oui

protection de l'appareil

16 A

profondeur de niche

550 mm

couleur de base

acier inoxydable (inox)

tension

220...240 V

finition du four

porte battante

nettoyage du four

hydrolytique

type de construction

appareil encastré

Classe Energétique

A+

taille

grande taille (65 l et plus)

Profondeur

546 mm

Hauteur

597 mm

Largeur

595 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166080

Gamme

Craft

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.