Groupe filtrant

Main media

Siemens, Groupe filtrant, 75 cm, IQ300, silver, 3 niveaux + intensif, Evac. air mode normal max / mode intensif : 379 / 638,6 m3/h, 56 dB, interrupteur à glissière, LED 2x2,15W, classe énergie C

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Hotte aspirante pour système d'extraction central

moteur à régulation du régime

2 réglages intégrés

valeur de raccordement

206 W

type d'éclairage

LED

type d'exécution

encastré

Profondeur

380 mm

Largeur

750 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84146000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.