Groupe d'aspiration Groupe d'aspiration (60 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Groupe filtrant
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Groupe filtrant, 53 cm, SER2, silver, 3 niveaux, Evac. air mode normal max / mode intensif : 302 m3/h, 62 dB, interrupteur à glissière, LED 2x3W, classe énergie D
Groupe aspirant 55 cm EcoLine  connecté H²H piloté par la plaque - Inox
AEG INTÉGRABLE
Groupe filtrant connecté H²H - Débit air vitesse intensive 700 et mini/maxi 300/580m3/h 3 vitesses Commandes par touches 1 filtre graisse aluminium Évacuation/recyclage Eclairage 2 LED Classe énergétique A - Livré sans fût - Inox
Hotte groupe filtrant, 52 cm, inox, aspiration 358 à 492 m³/h
FAGOR GEM
Commandes par boutons, évacuation ou recyclage, éclairage LED, filtre à charbon inclus, 1 filtre à graisse, câble d'alimentation avec prise fourni, 3 nombre de vitesses d'aspiration
Groupe filtrant
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Groupe filtrant, 53 cm, SER4, metalLook, 3 niveaux + intensif, Evacuation/recyclage, Evac. air mode normal max / mode intensif : 460 / 603,5 m3/h, 63 dB, interrupteur à glissière, LED 2x2,15W, classe énergie D
Groupe filtrant
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Groupe filtrant, 53 cm, SER4, metalLook, 3 niveaux + intensif, Evac. air mode normal max / mode intensif : 362 / 618,1 m3/h, 56 dB, interrupteur à glissière, LED 2x2,15W, classe énergie C
Groupe filtrant
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Groupe filtrant, 75 cm, IQ300, silver, 3 niveaux + intensif, Evac. air mode normal max / mode intensif : 379 / 638,6 m3/h, 56 dB, interrupteur à glissière, LED 2x2,15W, classe énergie C
Groupe filtrant
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Groupe filtrant, 53 cm, IQ300, silver, 3 niveaux + intensif, Evac. air mode normal max / mode intensif : 362 / 618,1 m3/h, 56 dB, interrupteur à glissière, LED 2x2,15W, classe énergie C
Groupe aspirant BOX PLUS 520 mm inox, classe B, débit max 540 m3/h/int 620 m3/h,
FRANKE FRANCE
Groupe aspirant BOX PLUS 520 mm inox, classe B, débit max 540 m3/h/int 620 m3/h, niveau sonore mini 47 dB (A)/maxi 64 dB(A), commandes boutons, 3 vitesses + intensif, moteur 240W, aspiration périphérique, 2 filtres à graisse aluminium, FRAN
Groupe aspirant FBI 520 mm inox, classe B, débit max 390 m3/h, niveau sonore min
FRANKE FRANCE
Groupe aspirant FBI 520 mm inox, classe B, débit max 390 m3/h, niveau sonore mini 54 dB (A)/maxi 70 dB(A), commandes curseurs, 3 vitesses, moteur 110W, 1 filtre à graisse aluminium, FRANKE, Garantie 2 ans, Disponibilité pièces détachées 7
Groupe Filtrant
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Groupe filtrant, 52 cm, IQ500, inox, 3 niveaux + intensif, Evac. air mode normal max / mode intensif : 570 / 645 m3/h, 66 dB, boutons-poussoirs, LED 2x1W, classe énergie B
Groupe filtrant
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Groupe filtrant, 53 cm, IQ100, silver, 3 niveaux, Evac. air mode normal max / mode intensif : 302 m3/h, 62 dB, boutons-poussoirs, LED 2x3W, classe énergie D
Groupe intégré STYLE PLUS 600 mm inox, classe A, débit max 650m3/h, niveau sonor
FRANKE FRANCE
Groupe intégré STYLE PLUS 600 mm inox, classe A, débit max 650m3/h, niveau sonore mini 50 dB (A)/maxi 69 dB(A), commandes bouton rotatif, 3 vitesses, visière verre, moteur 250W, 2 filtres à graisse inox, FRANKE, Garantie 2 ans, Disponibili
Groupe intégré STYLE PLUS 900 mm inox, classe A, débit max 650m3/h, niveau sonor
FRANKE FRANCE
Groupe intégré STYLE PLUS 900 mm inox, classe A, débit max 650m3/h, niveau sonore mini 50 dB (A)/maxi 69 dB(A), commandes bouton rotatif, 3 vitesses, visière verre, moteur 250W, 2 filtres à graisse inox, FRANKE, Garantie 2 ans, Disponibili
Groupe intégré STYLE PRO 900 mm inox, classe A, débit max 640m3/h, niveau sonore
FRANKE FRANCE
Groupe intégré STYLE PRO 900 mm inox, classe A, débit max 640m3/h, niveau sonore mini 49 dB (A)/maxi 67 dB(A), commandes bouton rotatif, 3 vitesses, visière verre, aspiration périphérique, moteur 230W, 3 filtres à graisse aluminium, FRANKE,
Groupe intégré STYLE PRO 600 mm inox, classe A, débit max 640 m3/h, niveau sonor
FRANKE FRANCE
Groupe intégré STYLE PRO 600 mm inox, classe A, débit max 640 m3/h, niveau sonore mini 49 dB (A)/maxi 67 dB(A), commandes bouton rotatif, 3 vitesses, visière verre, aspiration périphérique, moteur 250W, 2 filtres à graisse aluminium, FRANKE
Groupe intégré MARIS DRIP-FREE 900 mm inox, classe A, débit max 580 m3/h/int 710
FRANKE FRANCE
Groupe intégré MARIS DRIP-FREE 900 mm inox, classe A, débit max 580 m3/h/int 710 m3/h, niveau sonore mini 49 dB (A)/maxi 65 dB(A) / int 69 dB(A), système anti condensation, commandes sensitives sur visière, 3 vitesses + int, visière verre
Groupe intégré MARIS DRIP-FREE 1200 mm inox, classe A, débit max 580 m3/h/int 71
FRANKE FRANCE
Groupe intégré MARIS DRIP-FREE 1200 mm inox, classe A, débit max 580 m3/h/int 710 m3/h, niveau sonore mini 49 dB (A)/maxi 65 dB(A) / int 69 dB(A), système anti condensation, commandes sensitives sur visière, 3 vitesses + int, visière verr