Groupe filtrant

Main media

Caractéristiques principales

  • émission du bruit 43 dB(A) re 1 pW
  • Largeur 530 mm

Siemens, Groupe filtrant, 53 cm, IQ300, silver, 3 niveaux + intensif, Evac. air mode normal max / mode intensif : 362 / 618,1 m3/h, 56 dB, interrupteur à glissière, LED 2x2,15W, classe énergie C

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Hotte d'aspiration

émission du bruit

43 dB(A) re 1 pW

couleur de base du boîtier

argent

fréquence

50 Hz

tension

220...240 V

valeur de raccordement

206 W

Matière

aluminium

Classe Energétique

C

Largeur

530 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84146000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.