four a micro-ondes 25l 900w 11 niveaux puissance minuterie 95min Inox anti-trace

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de l'espace de cuisson 25 l

Micro-ondes mécanique tout intégrable 25L 900 W, 11 niveaux puissance Minuterie 95 min Gril Quartz Puissance gril 1000 W Cuissons et décongelation automatique Plateau tournant verre 24.5 cm Cavité inox Niche 38 cm Inox anti-trace

 
 

Détails du produit

• Micro-ondes tout intégrable
• Couleur Inox anti-trace
• Mécanique
• Volume (litres) 25
• Cavité inox
• Mode de cuisson: gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
• Manette de commande pour la sélection de la puissance
• Minuterie: 95 min
• Commandes mécaniques
• Puissance micro-ondes: 900 W, 11 niveaux de puissance
• Puissance du gril: 1000 W
• Gril Quartz
• Décongélation automatique
• Cuissons automatiques
• Programme 3 étapes de cuisson
• Plateau tournant: 24.5 cm, en verre
• Hauteur d'encastrement (mm) 38
• Largeur d'encastrement (mm) 560
• Profondeur d'encastrement (mm) 550
• Hauteur (mm) 390
• Largeur (mm) 595
• Profondeur (mm) 377
• Hauteur intérieure (mm) 190
• Largeur intérieure (mm) 315
• Profondeur intérieure (mm) 357
• Longueur de câble (m) 1
• Puissance Totale (W) 1200
• Fréquence (Hz) 50
• Tension(Volts) 230-240
Gril et micro-ondes pour des résultats rapides
Notre micro-ondes Gril Série 600 est le moyen le plus simple et rapide de cuire la plupart de vos aliments préférés. Outre tout ce que vous pouvez attendre d'un micro-ondes traditionnel, la fonction Gril supplémentaire vous offre plus de polyvalence.
Variez les goûts avec le gril
Et si vous faisiez confiance à votre micro-ondes pour vos petits toasts ou vos grillades Profitez de vos plats préférés en un clin d'œil grâce à la fonction gril.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85165000

Micro-ondes

capacité de l'espace de cuisson

25 l

type d'appareil micro-ondes

micro-ondes + grill

puissance max. de micro-ondes

900 W

type de construction

appareil encastré

profondeur

550 mm

hauteur

380 mm

largeur

560 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.