Table émail électrique 60 cm - 4 foyers électriques dont 2 rapides - 6 kW

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 4
  • largeur 60 mm

Table émail électrique 60 cm - 4 foyers électriques dont 2 rapides - 6 kW - Manettes latérales - Témoin de mise sous tension - Blanche

 
 

Détails du produit

Table électrique 60 cm
4 foyers électriques dont 2 rapides :
- avant gauche : rapide Ø 18 cm - 2000 W
- arrière gauche : rapide Ø 14,5 cm - 1500 W
- avant droit : Ø 14,5 cm - 1000 W
- arrière droit : Ø 18 cm - 1500 W
Puissance électrique totale : 6000 W
Témoin de mise sous tension
Commandes latérales par manettes

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

couleur de base du cadre

blanc

type d'énergie

courant

commande sur four/cuisinière

Oui

nombre d'espaces de cuisson normaux

4

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

4

matériau de la surface principale

acier émaillé

type d'espaces de cuisson

électrique

construction modulaire

Non

profondeur

500 mm

largeur

60 mm

hauteur

40 mm

Modèle type

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.