Plaque de cuisson Gaz Série 600 - dessus verre - Largeur 740 mm - 5 foyers - Commandes frontales par manettes - Allumage électronique intégré aux manettes - 3 Grilles fonte - 9 Niveaux de puissance - Couleur Noir
• SÉRIE 600 Table de cuisson Gaz
• Couleur Noir
• Bandeau de commandes Frontal
• Commandes par manettes
• 5 zones de cuisson gaz
• 3 grilles en fonte
• Allumage électronique intégré aux manettes
• Foyer Milieu centre Gaz multi couronne : 3900W/128mm
• 9 Niveaux de puissance
• Dimensions LxP 740x510 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP 43x560x480 mm
• Cordon fourni 1.1 m
• Puissance gaz totale 10900 W
• Volts 220-240
• Gaz homologué Corse
• Poids brut/net 16.3 / 15.6 kg
• Dimensions emballées HxLxP 160x851x626 mm
StepPower pour un réglage parfait de la cuisson
Cuisinez vos plats sans vous compliquer la vie avec notre table gaz StepPower 600. Vous pouvez, confortablement, gérer le niveau de la flamme de 1 à 9 d'un seul geste avec précision et maîtrise.
Une cuisson fiable avec StepPower
Gérez la flamme de votre table de cuisson au gaz avec précision grâce à nos commandes StepPower. Sélectionnez un niveau de chaleur de 1 à 9 sur la manette, ce qui vous permet de régler facilement la bonne intensité sans avoir à vous pencher pour regarder.
Les brûleurs Speed Burners pour une cuisson plus rapide
Avec les brûleurs Speed Burners et leur flamme directe, économisez 20% d'énergie pour une cuisson plus rapide.
La puissance du brûleur multi couronne pour des saveurs intenses.
Le brûleur multi couronne est conçu pour vous donner une flamme plus puissante.
Une sécurité automatique sans besoin d'y penser
Notre plaque de cuisson à gaz est équipée d'une fonction de sécurité automatique qui coupe le gaz si la flamme s'éteint accidentellement.
Série steppower 600 gas on glass line
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane