Table induction 80 x 37 cm - 3 foyers - 3 boosters - 6,7 kW - Slider - minuteurs

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 3
  • Largeur 780 mm
  • type d'énergie courant
ICON

Table induction 80 x 37 cm - 3 foyers - 3 boosters - 6,7 kW - Slider - 3 minuteurs - Maintien au chaud 70°C - Fonction Fonction Stop&Go, ou fonction pause (ou fonction pause) - Sécurité totale - Noire

 
 

Détails du produit

3 foyers induction avec 3 boosters dont 2 x 3000 W.
Slider centralisé.
9 niveaux de puissance.
Fonction maintien au chaud 70°C.
Fonction Stop&Go.
Fonction Feu vif & Mijotage.
Minuteries individuelles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85166050

Multiple de vente

1

Plaque de cuisson

matériau de la surface principale

verre céramique

type d'espaces de cuisson

induction

nombre d'espaces de cuisson normaux

3

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

3

construction modulaire

Non

Profondeur

370 mm

Hauteur

59 mm

Modèle type

encastré

Largeur

780 mm

type d'énergie

courant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.