Table induction mate 60 cm - 3 foyers dont 2 foyers octoflex pouvant être reliés

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 3
  • Largeur 590 mm
ICON

Table induction mate 60 cm - 3 foyers dont 2 foyers octoflex pouvant être reliés en 1 zone Flexi Nomade - Fonction auto-Bridge - 7,4 kW - 3 sliders - Détection dynamique des casseroles - Fonction i-ScanPot - 3 double boosters - 3 minuteurs

 
 

Détails du produit

3 foyers Octoflex, 3 double boosters.
Zones Flexi Nomade totalement modulables.
11 allures de chauffe.
i-ScanPot (test efficacité des récipients).
Températures auto 42°C / 70°C / 94°C.
Minuteries jusqu'à 999 min.
Sécurité renforcée et détection dynamique des casseroles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

nombre de plaques à induction

3

largeur de la partie intégrée

560...596 mm

couleur de base du cadre

noir

type d'énergie

courant

profondeur de montage

490...526 mm

échelle raccordement électrique

7400 W

affichage de la chaleur résiduelle

centralisé

finition du cadre

sans cadre

charge de la commande

frontal

matériau de la surface principale

verre céramique

type d'espaces de cuisson

induction

nombre d'espaces de cuisson normaux

3

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

3

protection de l'appareil

32 A

tension

220...240 V

hauteur d'encastrement

59 mm

construction modulaire

Non

Profondeur

520 mm

Hauteur

59 mm

Modèle type

encastré

Largeur

590 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.