Table induction mate 60 cm - 4 foyers octoflex pouvant être reliés en 2 zones Flexi Nomade - Fonction auto-Bridge - 7,4 kW - 4 sliders - Détection dynamique des casseroles - Fonction i-ScanPot - 4 double boosters - 4 minuteurs
Design mat, anti traces, plus facile à entretenir
4 foyers Octoflex, 4 double boosters.
Double zone Flexi Nomade (2 par 2).
11 allures de chauffe.
i-ScanPot (test efficacité des récipients).
Températures auto 42°C / 70°C / 94°C.
Minuteries jusqu'à 999 min.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
nombre de plaques à induction
largeur de la partie intégrée
couleur de base du cadre
type d'énergie
profondeur de montage
échelle raccordement électrique
affichage de la chaleur résiduelle
finition du cadre
charge de la commande
matériau de la surface principale
type d'espaces de cuisson
nombre d'espaces de cuisson normaux
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)
protection de l'appareil
tension
hauteur d'encastrement
construction modulaire
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur