Table induction

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 4
  • largeur 80 mm

Bosch, Table induction, 80 cm, SER6, noir, CombiInduction, 5 foyers, 1 CombiZone, DirectSelect avec 17 positions de réglage, PerfectFry Plus, Power Boost toutes zones, 2 timers (alternatif), Home Connect - Hood Control, Smart Hood Automatic

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

type d'énergie

courant

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

4

construction modulaire

Oui

largeur

80 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.