Domino vitrocéramique - 30 cm - 2 foyers dont 1 extensible 1700 W

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 2
  • largeur 30 mm

Domino vitrocéramique de 30 cm, Installation affleurante ou traditionnelle- ESTHÉTIQUE ET COMMANDES: Verre céramique avec bord droit, Commandes par touches tactiles avec LED rouges- FOYERS: 2 foyers vitrocéramiques, Foyer de 1700 W et D= 1

 
 

Détails du produit

Domino vitrocéramique de 30 cm, Installation affleurante ou traditionnelle- ESTHÉTIQUE ET COMMANDES : Verre céramique avec bord droit, Commandes par touches tactiles avec LED rouges– FOYERS : 2 foyers vitrocéramiques, Foyer de 1700 W et Ø 18 cm, 9 niveaux de puissance, 2 minuteries fin de cuisson et 1 minuteur indépendant– OPTIONS : Sécurité : verrouillage commandes, anti-surchauffe, anti-débordement et affichage chaleur résiduelle– TECHNOLOGIE : Puissance nominale : 2900 W

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

type d'énergie

courant

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

2

construction modulaire

Non

largeur

30 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.