Table vitrocéramique 60 cm 4 foyers touches sensitives

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 4
  • largeur 60 mm

Table vitrocéramique de 60 cm, Installation affleurante ou traditionnelle - ESTHÉTIQUE ET COMMANDES: Verre céramique noir avec bord droit, Commandes par touches tactiles avec LED rouges- FOYERS: 4 foyers vitrocéramiques, Foyer de 2100 W e

 
 

Détails du produit

Table vitrocéramique de 60 cm, Installation affleurante ou traditionnelle - ESTHÉTIQUE ET COMMANDES : Verre céramique noir avec bord droit, Commandes par touches tactiles avec LED rouges– FOYERS : 4 foyers vitrocéramiques, Foyer de 2100 W et Ø 21 cm, Foyer de 1800 W et Ø 18 cm, 9 niveaux de puissance, 4 minuteries fin de cuisson et 1 minuteur indépendant– OPTIONS : Sécurité : verrouillage commandes, anti-surchauffe, anti-débordement et affichage chaleur résiduelle - TECHNOLOGIE : Puissance nominale : 6300 W

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

type d'énergie

courant

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

4

construction modulaire

Non

largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.