Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cuisinière 90 x 60 cm inox - e-Cooker - Four gaz catalyse 109 L - Gril électrique - Minuteur 60 min - Allumage 'bouton' - Sécurité thermocouples - Porte plein verre - Gradins fils - Tournebroche - Ventilateur tangentiel aspiré - Coffre
Porte intérieure plein verre
La surface intérieure de la porte est entièrement lisse et offre un nettoyage très rapide des projections de cuisson. Pratique, elle peut servir de support aux plats à leur sortie du four. À ce critère fonctionnel s'adjoint un aspect esthétique irréprochable, source indéniable de plaisir.
La faible déperdition de chaleur améliore la qualité de cuisson et fait de ce produit Glem un produit très économiques et respectueux de l'environnement.
Nettoyage catalyse
Les parois des fours catalyse sont habillées de panneaux, revêtus d'un émail poreux. Lors d'une cuisson à plus de 220°C d'une durée minimale de 15 minutes, les graisses qui y sont projetées sont détruites par oxydation.
Sécurité thermocouple
La sécurité thermocouple coupe instantanément l'arrivée du gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.
Foyer triple couronne
Le brûleur spécial à triple couronne tire le meilleur parti de la puissance et la forme spéciale du brûleur permet l'uniformité de la flamme. La puissance de 3,3 kW à 3,8 kW garantit une efficacité maximale et des temps de cuisson plus rapides.
Grilles en fonte
La fonte est un matériau résistant à la chaleur et de ce fait durable. Les grilles en fonte confèrent à la table de cuisson un aspect professionnel, tant esthétique que fonctionnel. Une attention particulière a été portée à la sécurité et leur conception a été faite de manière à assurer une parfaite stabilité de vos casseroles.
Encastrable
Cette cuisinière est homologuée pour être encastrée sans endommager les meubles environnants, selon la norme EN 30-1-1 classe 2. Elle est réglable en hauteur pour s'ajuster aux meubles et ses pieds sont en retrait pour pouvoir être dissimulés derrière une plinthe.
Changement injecteurs simple
Le changement des injecteurs de gaz s'effectue de manière directe sur le dessus de la table et sans démontage. Les injecteurs de tous les types de gaz sont fournis de série avec tous nos modèles de tables concernés.
Ecooker
type d'énergie four
type d'énergie plaque de cuisson
capacité utile
avec grill
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)
Couleur de base
nombre de brûleurs
nettoyage du four
Type de construction
Classe Energétique
type d'exécution
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme