Cuisinière EcoLine SurroundCook 3 foyers induction Four électrique 73L pyrolyse Chaleur tournante pulsée Fermeture douce porte four Hobcontrol H2H Tiroir de rangement Classe A+ Livrée avec cordon sans prise Inox
• Cuisinière Induction 60x60 SurroundCook® Inox
• Produit EcoLine
• 3 zones de cuisson Induction
• Fonction indicateur de temps écoulé
• Fonction Stop and Go : basculez simultanément toutes les zones de cuisson actives en position de maintien au chaud.
• Commandes de table :Slider avec option Hob2Hood
• Foyer avant gauche : Induction, 2300W/3200W/210mm
• Foyer arrière gauche : Induction, 1400W/2500W/140mm
• Foyer avant droit : Induction, 3500/5200W/280mm
Four électrique Chaleur tournante pulsée
• Volume utile cavité XXL 73L
• Nettoyage four Pyrolyse
• Préconisation de température
• Grilloir Électrique 2300 W
• Puissance électrique totale four 7200 W
• Eclairage intérieur 25 W
• Fermeture douce assistée de la porte du four
• Rangement : Tiroir
• Type de plats : 1 plat multi-usages profond noir
• 1 grille support de plat
• Classe d'efficacité énergétique* A+
• Conso classe énergétique CN (kWh) /MF (kWh) 0.98/0.7
• Dimensions cavité (HxLxP) en mm 365 x 480 x 415
• Hauteur réglable
• Hauteur 850 mm à la table
• Fréquence (Hz) 50
• Dimensions HxLxP (mm) 850x596x600
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 963x635x680
• Cordon fourni 1.5 m, Livré sans prise
• Poids brut/net (kg) 57 / 55
• Pays de fabrication Pologne
• Code EAN 7332543846153
• PNC 940 002 986
.* La cuisinière qui vous convient - simple, rapide et sûre
Une grande vitesse de cuisson, un contrôle précis de la température et une consommation énergétique réduite. Cuisinez comme un pro avec cette cuisinière à technologie induction.
* Tirez le meilleur parti de chaque enfournée avec la cuisson sur plusieurs niveaux.
La présence d'une résistance annulaire supplémentaire vous garantit une cuisson parfaite, même avec plusieurs préparations sur différents niveaux.
* Nettoyage pyrolyse – un auto-nettoyage sans effort
Avec le four auto-nettoyant pyrolyse, vous pouvez atteindre des niveaux professionnels de propreté en une seule touche. Il transforme les résidus en cendres qui peuvent être essuyées avec un chiffon humide.
* L'écran tactile LED devient votre ami lorsque vous cuisinez
Contrôlez les réglages de votre four et l'avancement de votre préparation grâce à l'écran tactile LED. L'affichage bicolore vous permet de voir et de régler plus facilement le temps, la température et la progression de votre cuisson sans aucune approximation.
* Le réglage de votre cuisson au bout des doigts
Une cuisson précise, des réglages rapides et réactifs grâce aux commandes sensitives slider. Vos plats reçoivent le bon niveau de chaleur au bon moment.
Ecoline surroundcook
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane